Notre solution WOW! ACS Cars permet d’assurer un étalonnage des systèmes ADAS facile et rapide pour les spécialistes du vitrage, les carrossiers et les ateliers automobiles.
Simplicité : mise en service par une seule personne
Oubliez le calibrage fastidieux. WOW! ACS Cars vous offre un système flexible et mobile pour l’étalonnage statiques des systèmes ADAS multimarques.
Conçu pour une facilité d’utilisation grâce :
- au levier qui permet d’abaisser les roues de guidage
- au support du panneau d’étalonnage mobile avec mécanisme à ressort sécurisé (étalonnage caméra)
- et au support de laser facile à régler (étalonnage radar)

Productivité et gain de temps
- Système idéal pour les garages indépendants, les ateliers de vitrage automobiles, les ateliers de carrosserie et de géométrie des trains.
- Avec un peu de pratique, vous pouvez calibrer les systèmes d’assistance au conducteur en 10 à 15 minutes environ. Avec les systèmes existants, le délai moyen est entre 20 et 25 minutes.
- Plus de calibrages en moins de temps se traduisent par une augmentation des ventes.
Multimarques et modulaire
WOW! ACS Cars vous offre une flexibilité maximale. Le système peut être complété à tout moment en ajoutant des panneaux d’étalonnage à deux faces spécifiques aux marques. Ils sont adaptables non seulement aux marques, mais aussi aux dimensions des véhicules – de la petite voiture jusqu’aux véhicules utilitaires – avec des étriers de roue à centrage automatique pour roues de 11 à 25 pouces. Hauteur du support de panneau réglable jusqu’à 1,85m.
Cet outil ne convient pas aux pneus doubles – pour travailler sur des véhicules utilitaires et des poids-lourds, il faut utiliser l’outil W.EASY ADAS.
Notre solution en vidéo
Banc ADAS WOW! ACS
Article n° W074 200 000
Contenu :
- Chariot de support du panneau d’étalonnage à revêtement en poudre, équilibré par ressorts, avec roues de guidage, poignée et vis moletée, et réglable en hauteur de 1m à 1,85m pour le réglage des caméras sur voitures et véhicules utilitaires légers
- Support laser pour l’étalonnage des radars, séparable et réglable en hauteur de 0,27m à 1m (donc utilisable pour VL & VUL), qui permet un réglage encore plus précis grâce à 2 pointeurs laser incorporés
- Echelle de mesure pour le réglage en hauteur du support du panneau d’étalonnage et porteuse laser
- Deux étriers de roue à quatre points à centrage automatique (pour roues de 11 à 25 pouces)
- Box en métal aimantée avec les matériels suivants : laser de centrage, 2 rubans à mesurer, lunettes de visée laser, deux unités miroir/bobine, 4 porte-rubans de mesure, jeu de 8 vis noires, jeu de 8 vis blanches


Cibles pour banc ADAS WOW! ACS Cars
Double faces (2 cibles par panneau)
Intéressé par une formation au diagnostic électronique multimarque sur les VL ?
Visitez le site Würth Training Center qui propose des formations professionnelles variées et adaptées à votre activité :
- Calibrage d’un système d’aide à la conduite (ADAS) pour les véhicules légers en mode statique
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
– Identifier les différents systèmes ADAS
– Mettre en œuvre les outils nécessaires à la réalisation d’un calibrage
– Réaliser un calibrage
DURÉE : 1 jour – 7h00
- Mise en œuvre et utilisation d’un outil de diagnostic pour les véhicules légers : Débutant
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser un outil de diagnostic et de réaliser un diagnostic simplifié sur un véhicule léger. DURÉE : 1 jour – 7h00
- Mise en œuvre et utilisation d’un outil de diagnostic pour les véhicules légers : Expert
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser un outil de diagnostic et de réaliser un diagnostic sur un véhicule léger. DURÉE : 1 jour – 7h00
- Mise en œuvre et utilisation d’un outil de diagnostic pour les véhicules légers : WOW!
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser un outil de diagnostic W.O.W. et de réaliser un diagnostic sur un véhicule léger.
DURÉE : 1 jour – 7h00
- Habilitation électrique – Véhicules et engins à énergie électrique embarquée : opérations d’ordre électrique B1L, B2L, BCL, BRL, BEL Essai
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’ exécuter en sécurité des opérations sur des véhicules ou engins à énergie électrique embarquée. DURÉE : 2 jours – 14h00
Cliquez sur l’image ci-contre pour visiter le site de Würth Training Center et découvrir toutes leurs offres de formations disponibles.
Intéressé par une formation au diagnostic électronique multimarque sur les VL ?
Parlez-nous de votre projet
Notre système de calibrage ADAS ne s’adresse qu’aux professionnels basés en France. Merci de votre compréhension.