Optez pour la fiabilité en choisissant Würth comme partenaire pour effectuer vos VGP sur les EPI contre les chutes en hauteur !
Sécurité de vos salariés et sérénité avec la gamme antichute Würth
Afin de garantir l’utilisation en toute sécurité de votre matériel antichute Würth, nous vous accompagnons dans la démarche des VGP et procédons aux tests de vérification suivants :
- Etat général et état de conservation
- Fonctionnement
- Résistance
- Eléments de sécurité
- Eléments de confort
- Respect des dates de prescription
- Etat général des enveloppes des absorbeurs d’énergie, des coutures, des modes de fixation et le bon fonctionnement des parties mécaniques.


Les équipements de protection contre les chutes en hauteur vérifiés par Würth France :
- Harnais
- Longe
- Corde
- Mousqueton
- Absorbeurs d’énergie
- Antichutes mobiles
(Limité aux équipements contre les chutes en hauteur de la marque Würth)
Les bénéfices
Consignations sur le registre de sécurité
Le résultat des VGP doit être obligatoirement consigné sur le registre de sécurité.
Pour chaque antichute contrôlé, Würth France établi et remet un rapport indiquant les résultats des investigations qui devra être annexé au registre de sécurité.
Les registres doivent être tenus à disposition de l’inspecteur du travail, des agents des services de prévention des CARSAT, des collaborateurs de l’OPPBTP, des membres des CHSCT ou des CSE et du médecin du travail.
Lorsque votre matériel ne présente plus les conditions suffisantes pour être mis à disposition de vos salariés, Würth France s’assure de sa destruction pour éviter toute réutilisation.

Nouveau chez Würth
Kit de dispositif antichute pour fabrication de fenêtres
Ensemble complet comprenant un harnais de sécurité, un dispositif antichute à entraînement synchronisé avec câble de 15 m et traverse de sécurité dans un sac à dos pratique.
Le nouveau kit antichute de base Würth pour pose de fenêtre et de porte permet de faciliter l’équipement ou le renouvellement.
Une solution prête à l’emploi pour une mise en œuvre rapide et aisée composée :
D’un système d’ancrage mobile et modulaire pouvant accueillir jusqu’à 2 personnes et qui permet de créer un point d’ancrage dans une réservation de porte, de fenêtre ou tout autre ouverture dans une cloison suffisamment résistante.
Du harnais Basic qui associe légèreté et simplicité tout en offrant une sécurité maximale. C’est le plus classique et polyvalent des harnais que nous proposons. Confortable, il s’adapte à toutes les morphologies grâce à ses sangles réglables qui permettent un ajustement rapide.
D’une longe de 15 mètres avec absorbeur d’énergie qui limitera l’effort transmis à l’utilisateur en cas de chute.
D’un sac de transport robuste, qui permet de ranger tout le matériel et de l’avoir toujours prêt à disposition en cas d’intervention. Pratique il est doté d’un filet de rangement pour casques, vêtements ou autres accessoires, d’une poche pour téléphone portable et d’une poche de rangement pour les bouteilles.
Simple à utiliser, confortable et techniquement adaptés aux contraintes des métiers de la construction, grâce à ce kit de base soyez toujours prêt à intervenir.
Contactez notre service au 03 88 64 54 21 ou utilisez le formulaire de contact ci-dessous pour plus de renseignements.