Solution de stockage du matériel sur le chantier
ORSYconstruction est la solution de gestion de produits consommables, machines et outils sur les chantiers.
Nous vous proposons des Containers aménagés, des chariots de transport Service Box, ou des Armoires de rangement ORSY.
Visite virtuelle d’un container aménagé :
Les bénéfices
Mise en place
Disponible en 3 versions
Container
Containers équipés et sécurisés de 8 pieds ou 20 pieds :
Protection cadenas, ventilation, électricité, rayonnages.
Petit container 8′ (9,8 m³) :
L x l x H : 2 438 x 2 200 x 2 260 mm
Grand container 20′ (32,8 m³) :
L x l x H : 6 058 x 2 438 x 2 591 mm
Service Box
Chariot de transport vous permettant de garder votre matériel à portée de main.
Dimensions intérieures (palette Europe) :
L x l x H : 1 200 x 800 x 800 mm
Armoire ORSY
Armoire de rangement, 3 ou 4 étagères, fermeture à clés.
Longueur : 1 170 mm
Hauteur : 1 555 mm
Profondeur : 430 mm
En vidéo :
Découvrez comment ORSYconstruction a répondu aux besoins spécifiques des Mondiaux de Ski Nordique 2019 de Seefeld :