fbpx
Solutions clients

ORSYconstruction : gestion des stocks sur votre chantier

Solution de stockage du matériel sur le chantier

ORSYconstruction est la solution de gestion de produits consommables, machines et outils sur les chantiers.

Nous vous proposons un ORSYcontainer aménagé ou non, un chariot de transport ORSYbox et/ou des armoires de rangement ORSY.

Visite virtuelle d’un ORSYcontainer aménagé :

Les bénéfices

Disponibilité du matériel

Un magasin WÜRTH directement sur votre chantier.

Offre sur-mesure

Configuration personnalisée en fonction de vos besoins et vos contraintes.

Stock sécurisé
Un accès contrôlé et sécurisé afin de réduire les risques de pertes ou de vols.
Gain de temps
Accès continu au matériel et réapprovisionnement assuré par votre représentant WÜRTH.

Mise en place

Disponible en 3 versions

ORSYcontainer 

Container équipé et sécurisé de 8 pieds ou 20 pieds, possibilité d’aménagement intérieur.

Dimensions 8 pieds :
Long. : 2 438 mm x Larg. : 2 200 mm x H. : 2 260 mm
Volume : 9,82 m3.

Dimensions 20 pieds :
Long. : 6 058 mm x Larg. : 2 438 mm x H. : 2 591 mm
Volume : 32.85 m3.

Protection par cadenas, grille de ventilation, éclairage standard avec interrupteur, dispositif électrique pièces humides.

ORSYbox

Chariot de transport vous permettant de garder votre matériel à portée de main.

Dimensions intérieures (palette Europe) :
Longueur : 1200 mm – Largeur : 800 mm – Hauteur : 800 mm.

Armoire ORSY

Armoire de rangement, 3 ou 4 étagères, fermeture à clés.

Longueur : 1170 mm.
Hauteur : 1555 mm.
Profondeur : 430 mm.

En vidéo :

Découvrez comment ORSYcontainer s’est adapté aux besoins les plus spécifiques des Mondiaux de Ski Nordique 2019 de Seefeld :

Parlez-nous de votre projet

Votre prénom/nom
Votre entreprise
Email
Téléphone
Sujet
Votre message

Top