Maintenance du serveur FCA du 22 au 24 mai 2020

Du vendredi 22 mai 8h au dimanche 24 mai 12h, le diagnostic via la passerelle de sécurité FCA sera hors service pour raison de maintenance sur le serveur.

Anticipant la demande officielle de la Commission européenne, FCA a décidé de poursuivre la mise en œuvre de la norme ISO 18541 en révisant entièrement le processus d’enregistrement et de gestion des utilisateurs.

Les modifications seront mises en œuvre le 22 mai 2020 de 8h à 15h, rendant indisponibles les services suivants pour les opérateurs indépendants :

  • Accès/enregistrement au portail d’informations techniques
    et aux fonctions respectives (par exemple, identification des véhicules),
  • Diagnostic multimarque via la passerelle de sécurité,
  • Utilisation des abonnements
    • à la documentation technique en ligne,
    • des ensembles d’ECU à transaction unique/à durée limitée,
    • des ensembles de diagnostic de l’outil de diagnostic générique.

Les problèmes peuvent durer jusqu’au 24 mai 2020 à midi pour des raisons techniques.

Source : fiat.com