Améliorez votre qualité de nettoyage grâce à l’efficacité des fontaines
Une fontaine de dégraissage permet l’élimination naturelle des hydrocarbures dans un atelier. A ce titre, la fontaine de dégraissage Biomatic 2.0 assure la combinaison entre simplicité et robustesse, idéale dans les ateliers.
- Équipée d’un robinet et d’un flexible avec pinceau pouvant être utilisés simultanément.
- Pompe munie d’une temporisation (10 min) pour limiter les pertes par évaporation.
- Double filtration : un premier filtre en fond d’évier et un filtre biologique colmatant dans le double fond de l’évier.
- Fluide de qualité alimentaire, agréé NSF.
- Fonctionne sur secteur 240 V.
- Ne nécessite aucune déclaration en préfecture.
- Conforme aux normes CE.
- Répond aux exigences de la certification ISO 14001.
En plus de dégraisser parfaitement, le concept Biomatic Würth utilise le principe de la bioremédiation :
Le fluide Ecosource Würth combiné au filtre biologique entretient dans la cuve un milieu micro-organique naturel (micro-organismes de classe 1 sans danger pour l’homme) qui élimine les graisses et huiles spécifiques provenant des pièces sales. Le fluide demeure propre et se régénère automatiquement !
Les bénéfices
La gamme de fontaines Biomatic 2.0
LA FONTAINE MOBILE
LA FONTAINE FIXE
LA FONTAINE XL